AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-304 REL DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072654989

Codice prodotto

WAG857-304

Cod. produttore

857-304

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

6 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Altezza:

94 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

81 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm; 2,50 mm²; grigio