AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-1430 OPTO 2X DC 24V, GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 16.8...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...30 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.00775 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000002718406

Codice prodotto

WAG857-1430

Cod. produttore

857-1430

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

16.8...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.00775 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; 2 porte; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 31,2 V DC; Limite corrente permanente: 3 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm; grigio chiaro