AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-605/1500-501 PI-CT PRC 1500A SRC 5A

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-605/1500-501 PI-CT PRC 1500A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002918257

Codice prodotto

WAG855-605/1500-501

Cod. produttore

855-605/1500-501

Produttore

WAG

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

44 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 1500 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1