AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG852-1305 SWITCH MANAGED GB A 8 PORTE, 4 SLOT, 100

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG852-1305 SWITCH MANAGED GB A 8 PORTE, 4 SLOT, 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000489285

Codice prodotto

WAG852-1305

Cod. produttore

852-1305

Produttore

WAG

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

4

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

1

Layer 3:

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

50 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

120 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

162 mm

Switch industriale managed; 8 Porte 1000Base-T; 4 slot 1000BASE-SX/LX; nero metallizzato