AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG850-834 CONTENITORE IP65 IN POLIESTERE (RAL 7032

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG850-834 CONTENITORE IP65 IN POLIESTERE (RAL 7032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 piano

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di montaggio - no

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di collegamento del vano inferiore - Con guide DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072654958

Codice prodotto

WAG850-834

Cod. produttore

850-834

Produttore

WAG

Modello:

A 1 piano

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di collegamento del vano inferiore:

Con guide DIN

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

164 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

164 mm

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20