AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105/037-000 LEVA CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105/037-000 LEVA CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...25 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001223550

Codice prodotto

WAG832-1105/037-000

Cod. produttore

832-1105/037-000

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...25 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...120 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

1000 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

49.8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

10.16 mm

Altezza:

29.1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro