AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000347158

Codice prodotto

WAG831-3108

Cod. produttore

831-3108

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

8

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

1000 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

41.9 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

7.62 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 8 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 10,00 mm²; grigio chiaro