AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG812-101 MORSETTO BARRA COLLETTRICE PER BARRE COL

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG812-101 MORSETTO BARRA COLLETTRICE PER BARRE COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 96 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001358597

Codice prodotto

WAG812-101

Cod. produttore

812-101

Produttore

WAG

Spessore sbarre collettrici:

3...3 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

96 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

75 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra collettrice; per barre collettrici 10 x 3 mm; senza pulsanti; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio chiaro