AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG793-502 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-502

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG793-502 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449079370301

Codice prodotto

WAG793-502

Cod. produttore

793-502

Produttore

WAG

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Bianco

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.