WAGO ITALIA SRL - WAG793-494 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
7449072654675
Codice prodotto
WAG793-494
Cod. produttore
793-494
Produttore
WAG
Stampa:
Lettere
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Bianco
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.