AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG793-4507 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG793-4507 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 4 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000003103317

Codice prodotto

WAG793-4507

Cod. produttore

793-4507

Produttore

WAG

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

4 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 51 ... 100 (2x); espandibile 4 - 4,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco