AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG790-145 GUIDA DI SUPPORTO CON PERFORAZIONI SPECI

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG790-145 GUIDA DI SUPPORTO CON PERFORAZIONI SPECI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Foro quadrato

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071623689

Codice prodotto

WAG790-145

Cod. produttore

790-145

Produttore

WAG

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Foro quadrato

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto; con perforazione speciale; lunghezza 1000 mm; stagnato; argento-colorato