AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG788-701 SSR DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 15...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 0...30 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

7449078242982

Codice prodotto

WAG788-701

Cod. produttore

788-701

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

15...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

0...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 5 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio