AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-872 AGM-BAT DC 24V - 787-872

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità - 7000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079370073

Codice prodotto

WAG787-872

Cod. produttore

787-872

Produttore

WAG

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

24 V

Capacità:

7000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Modello:

Altri

Lunghezza:

175.5 mm

Altezza compresi poli:

168 mm

Larghezza:

76.2 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

4200 g

Modulo batteria piombo-acido AGM; Tensione di ingresso 24 V DC; Corrente d'uscita 40 A; Capacità 7 Ah; con controllo batteria; 10,00 mm²