AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-783 RDM 2X DC 9-54V

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 9...54 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 25 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 9...54 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002253495

Codice prodotto

WAG787-783

Cod. produttore

787-783

Produttore

WAG

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

9...54 V

Max. corrente di uscita 1:

25 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

9...54 V

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

25 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

92 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Modulo ridondante; Tensione d'ingresso 2 x da 9 a 54 V DC; Corrente d'ingresso 2 x 12,5 A; Tensione d'uscita 9-54 V DC; Corrente d'uscita 25 A