WAGO ITALIA SRL - WAG787-2861/800-000 ECB 1 CANALE DC 24V - 787-2861/800-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 8...8 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002515784
Codice prodotto
WAG787-2861/800-000
Cod. produttore
787-2861/800-000
Produttore
WAG
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
8...8 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
6 mm
Altezza:
97.8 mm
Profondità:
95 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC




