AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-1664/000-100 ECB 4-CH DC 12V - 787-1664/000-100

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 2...10 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074133109

Codice prodotto

WAG787-1664/000-100

Cod. produttore

787-1664/000-100

Produttore

WAG

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

2...10 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Trasformatore di corrente esterno:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...16 V

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

115.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Interruttore di sicurezza elettronico; 4 canali; Tensione nominale di ingresso: 12 V DC; regolabile da 2 a 10 A; possibilità di comunicazione