WAGO ITALIA SRL - WAG787-1664/000-054 ECB 4 CANALI 24V DC - 787-1664/000-054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 2...10 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079369954
Codice prodotto
WAG787-1664/000-054
Cod. produttore
787-1664/000-054
Produttore
WAG
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
2...10 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
115.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC




