AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 780-458

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a passo isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 33.05 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072654545

Codice prodotto

WAG780-458

Cod. produttore

780-458

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a passo isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

33.05 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello a passo; da 1 a 8; isolato; grigio