WAGO ITALIA SRL - WAG780-455 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 780-455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a passo isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 18.05 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
7449072654514
Codice prodotto
WAG780-455
Cod. produttore
780-455
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello a passo isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
18.05 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì



