AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG773-498 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG773-498 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 8

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449074309306

Codice prodotto

WAG773-498

Cod. produttore

773-498

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.75...2.5 mm²

Numero di connessioni:

8

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Grigio

Con levette di blocco / sblocco:

no

Tensione nominale:

550 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.75...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

no

Sezione AWG da / a:

14...18

Connettori per scatole di derivazione PUSH WIRE®; per conduttori rigidi e semi-rigidi; per applicazioni Ex; max. 2,5 mm²; 8 conduttori; scatola grigio chiara; copertura grigio chiara; temperatura operativa ambiente max 60 °C; 2,50 mm²; grigio chiaro