AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG772-263 MODULO DERIVAZIONE SECONDARIA PER CAVO P - 772-263

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Derivazione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001125038

Codice prodotto

WAG772-263

Cod. produttore

772-263

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Derivazione

Selezione di fase:

Selezionabile

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Tipo di collegamento al cavo tondo:

Connessione con morsetto a molla

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Trasparente:

no

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.51194 kWh

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Lunghezza:

79 mm

Altezza:

46.5 mm

Larghezza:

49 mm

Modulo connessione secondaria; per cavo piatto; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 3 poli; Cod. A; con connessione cavo sul lato uscita; nero