AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG772-261 MODULO DI ALIMENTAZIONE 5 X 2,5 MM² + 2

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Alimentazione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000001125021

Codice prodotto

WAG772-261

Cod. produttore

772-261

Produttore

WAG

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Alimentazione

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Diametro del cavo:

9...13 mm

Tipo di collegamento al cavo tondo:

Connessione con morsetto a molla

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...4 mm²

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Trasparente:

no

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.61694 kWh

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Lunghezza:

82.5 mm

Altezza:

46.5 mm

Larghezza:

50 mm

Alimentatore; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 5 poli; Cod. A; con custodia antistrappo; 4,00 mm²; nero