AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG769-1608 CUSTODIA ANTISTRAPPO PER CONNETTORI MASC - 769-1608

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG769-1608 CUSTODIA ANTISTRAPPO PER CONNETTORI MASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449073514336

Codice prodotto

WAG769-1608

Cod. produttore

769-1608

Produttore

WAG

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.