AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG758-918 GATEWAY WLAN ETHERNET - 758-918

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002183587

Codice prodotto

WAG758-918

Cod. produttore

758-918

Produttore

WAG

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

9...30 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di canali:

1

Max. numero di dispositivi per canale:

1

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

DC

Potenza assorbita:

1.104 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Porta WLAN ETHERNET