AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG757-483/000-005 M8 S/A-BOX 8PORT 3 POLI

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075786618

Codice prodotto

WAG757-483/000-005

Cod. produttore

757-483/000-005

Produttore

WAG

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M8

Colore del corpo:

Altri

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

7.4...7.4 mm

Tensione nominale:

32 V

Lunghezza del cavo configurabile:

Numero di canali per slot:

8

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

6 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

152 mm

Box per sensore/attuatore M8; 8 vie; 3 poli; 5 m