AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG756-9401/060-000 ACC M12-M-AX

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG756-9401/060-000 ACC M12-M-AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000289304

Codice prodotto

WAG756-9401/060-000

Cod. produttore

756-9401/060-000

Produttore

WAG

Tipo di accessorio elettrico:

Spina(maschio)

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.