WAGO ITALIA SRL - WAG750-972 CONNETTORE PROFIBUS CON CONNETTORE MASCH - 750-972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449070423341
Codice prodotto
WAG750-972
Cod. produttore
750-972
Produttore
WAG
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.