AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-921 ADATTATORE BLUETOOTH GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet - no

  • ISDN - no

  • Max velocità di trasferimento - 0.015 Mbit/s

  • Tipo di bus - Altri

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000303208

Codice prodotto

WAG750-921

Cod. produttore

750-921

Produttore

WAG

Ethernet:

no

ISDN:

no

Max velocità di trasferimento:

0.015 Mbit/s

Tipo di bus:

Altri

Connessione per antenna esterna:

no

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Frequenza:

2.4...2.484 GHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):

no

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum):

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WEP 64 bit / 128 bit

Compatibile con WiFi:

no

Funzione Link Test (verifica connessione):

no

Altezza:

50 mm

Larghezza:

15 mm

Profondità:

19 mm

Adattatore Bluetooth®