AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-631/000-004 ENCODER RS422, GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075268473

Codice prodotto

WAG750-631/000-004

Cod. produttore

750-631/000-004

Produttore

WAG

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Adatto per il conteggio:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Adatto per pesatura:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Sostiene protocollo LON:

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Adatto per il controllo del flusso:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

no

Blocco funzione blocco rispristino / blocco riavvio:

no

Blocco funzioni reset automatico:

no

Blocco funzione elettroerosione (EDM):

no

Blocco funzioni arresto di emergenza:

no

Blocco funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):

no

Blocco funzione pulsante di abilitazione:

no

Blocco funzioni e comando a 2 mani:

no

Blocco funzione selezione modalità:

no

Blocco funzioni di controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Misura della frequenza:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

24 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

100 mm

Interfaccia encoder incrementale; RS-422; 16 bit