AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-513 2RO AC 250 V 2A SENZA BOX 2NO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454393434

Codice prodotto

WAG750-513

Cod. produttore

750-513

Produttore

WAG

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

230...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Larghezza:

12 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

100 mm

Uscita relè a 2 canali; 250 V AC; 2,0 A; Senza potenziale; 2 contatto NA