WAGO ITALIA SRL - WAG750-478 2IA 0-10 V DC SE, GRIGIO CHIARO - 750-478

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Ingresso, corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070829952
Codice prodotto
WAG750-478
Cod. produttore
750-478
Produttore
WAG
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di ingresso configurabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Uscita, tensione:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 3
Larghezza:
12 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
100 mm




