AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-342 FC ETHERNET G1

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Numero di slot - 1

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - no

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021672438

Codice prodotto

WAG750-342

Cod. produttore

750-342

Produttore

WAG

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Numero di slot:

1

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Con alimentatore integrato:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Corrente di entrata massima in DC:

0.5 A

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

Con modulo inseribile, altri:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con separazione di potenziale:

Con accoppiatore bus per installazione modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Larghezza:

51 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

100 mm

Accoppiatore fieldbus ETHERNET; 1ª generazione