WAGO ITALIA SRL - WAG734-634 CUSTODIA ANTISTRAPPO PER CONNETTORI MASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
7449079368834
Codice prodotto
WAG734-634
Cod. produttore
734-634
Produttore
WAG
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.