AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG734-367 MORSETTIERA COMBINATA PER 2 CONDUTTORI P

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 7

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000000417981

Codice prodotto

WAG734-367

Cod. produttore

734-367

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

7

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

160 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

40.9 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera combi per 2 conduttori; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 1,5 mm²; 7 poli; Passo pin 3,5 mm; grigio chiaro