AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG730-113 CONNETTORE MASCHIO ARANCIONE - 730-113

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG730-113 CONNETTORE MASCHIO ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071640112

Codice prodotto

WAG730-113

Cod. produttore

730-113

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

3

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

35.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

30 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connettore maschio; 3 poli; arancione