WAGO ITALIA SRL - WAG727-213 PIASTRA TERMINALE A 4 PIANI LISCIA SPESS - 727-213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 7.62 mm
A scatto - sì
Confezione
25 PZ
EAN
2000003160549
Codice prodotto
WAG727-213
Cod. produttore
727-213
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
7.62 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale a 4 piani; vuoto; spessore 7,62 mm; grigio/grigio


