WAGO ITALIA SRL - WAG709-310 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO B MODULARE - 709-310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di spelatura - 12 mm
Tensione nominale - 800 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 1
Confezione
100 PZ
EAN
2000001256565
Codice prodotto
WAG709-310
Cod. produttore
709-310
Produttore
WAG
Lunghezza di spelatura:
12 mm
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
8 mm


