AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG704-5024 IM-S DIN 41651 M

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 20

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079283380

Codice prodotto

WAG704-5024

Cod. produttore

704-5024

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

20

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

105 mm

Larghezza:

111 mm

Altezza:

65 mm

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²