AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG294-8035 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE, E - 294-8035

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 250 PZ

EAN

2000003070213

Codice prodotto

WAG294-8035

Cod. produttore

294-8035

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

125...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

27.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

22.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connettore per illuminazione; pulsante, esterno; per Linect®; senza contatto di terra; DA+ DA- L PE N; 5 poli; Cod. I; Lato lampada: per conduttori rigidi; Lato installazione: per tutti i tipi di conduttore; max. 2,5 mm²; Temperatura ambiente: max. 85 °C(T85); 2,50 mm²; bianco