AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-726 IM SUB-D F

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 15

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 8 PZ

EAN

2000003412501

Codice prodotto

WAG289-726

Cod. produttore

289-726

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

15

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

48 mm

Modulo interfaccia; con pin a saldare; Connettore femmina; 15 poli; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; Controspina per connessione a saldare; 2,50 mm²