WAGO ITALIA SRL - WAG289-620 IM SUB-D M - 289-620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
6 PZ
EAN
2000002833345
Codice prodotto
WAG289-620
Cod. produttore
289-620
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
62 mm



