AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-617 IM DIN 41651

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

2000000600833

Codice prodotto

WAG289-617

Cod. produttore

289-617

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

74 mm

Altezza:

62 mm

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 40 poli; Morsetti per circuito stampato, tre file; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²