AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-196 IM RJ-45 POW-CON

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 4

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - RJ45

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000000135588

Codice prodotto

WAG289-196

Cod. produttore

289-196

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

4

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

RJ45

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

85 mm

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

51 mm

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; Morsetti per circuiti stampati; Cat. 5