AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-195 IM RJ-45

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - RJ45

  • Corrente nominale - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143292986

Codice prodotto

WAG289-195

Cod. produttore

289-195

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

RJ45

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

81.4 mm

Larghezza:

26.8 mm

Altezza:

64.4 mm

Modulo interfaccia; RJ-45; Tecnologia IDC; Cat. 6; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato