AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-176 IM RJ-45 POW-CON - 289-176

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073091288

Codice prodotto

WAG289-176

Cod. produttore

289-176

Produttore

WAG

Categoria:

Altri

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Altri

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; RJ-45; Cat. 5; nel supporto di montaggio