AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG288-825 PD-MOD 4XPOT 18XCP

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 12 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000000831084

Codice prodotto

WAG288-825

Cod. produttore

288-825

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

12 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

115 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

45 mm

Modulo per distribuzione del potenziale; 4 potenziali; con 18 punti di connessione ciascuno