AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG288-601 COPERTURA LATERALE MISURA 1 PICCOLA, GRI - 288-601

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 6.35 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 18.7 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 24 PZ

EAN

2000002432425

Codice prodotto

WAG288-601

Cod. produttore

288-601

Produttore

WAG

Larghezza:

6.35 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

85 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

7042

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Terminazione laterale; Dimensione 1; piccolo; spessore 6,35 mm; grigio