AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG286-507 REL AC 115V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000001533475

Codice prodotto

WAG286-507

Cod. produttore

286-507

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...115 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...115 V

Larghezza:

15 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Altezza:

70.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 7 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio