AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2851-8301 DALI MSENSOR 02 5DPI 41RC, A SOFFITTO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077494320

Codice prodotto

WAG2851-8301

Cod. produttore

2851-8301

Produttore

WAG

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

6 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Numero di canali:

0

DALI MSensor 02 5DPI 41rc (Installazione a soffitto)